品番 : EA929DL-11
品名 : 700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-040-025-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに | サイズ(mm) | 700×850 |
| 厚み(mm) | 20 | 入数 | 3枚 |
| 材質 | 基布:ポリプロピレン・ポリエステル、パイル:ポリエステル・レーヨン・その他 | 重量(1枚あたり) | 約540g |
| 汚れたら取り替えができる経済的なマット。 | |||
| 靴底についた油分や水分をしっかり吸収、各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに最適です。 | |||
| 不織布を再利用、吸水性も高い。 | |||
| ベースはEA929DL-1(別売)をお使いください。 | |||
| マットとベースはマジックテープでしっかり固定できます。 | |||
| 端材繊維約70%使用 | |||
| 廃棄の際は産業廃棄物として、地域法令に基づいて処分してください。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,380 円(税抜)/ 8,118 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/09 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DL-11 700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚) |
| EA929DL-12A 850x1450mm 吸水・吸油マット(3枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929DL-1 : 750x900mm 吸油マット用ベース |
ウェブカタログ画像
拡大
※3枚入
