品番 : EA929DL-1
品名 : 750x900mm 吸油マット用ベース
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-182-130-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | NBR、PVC、特殊配合 | サイズ | 750×900mm |
| 色 | 黒 | 重量 | 1.6kg |
| ベース(1枚入り) | |||
| ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。 | |||
| マットは別売です。 | |||
| 汚れたら取り替えできいつも清潔にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/09 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DL-1 750x900mm 吸油マット用ベース |
| EA929DL-2 900x1500mm 吸油マット用ベース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929DL-1A : 700x850mm 吸油マット(5枚) |
| 本体 | EA929DL-11 : 700x 850mm 吸水・吸油マット(3枚) |
| 本体 | EA929DL-6A : 700x850mm 吸油マット(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
