品番 : EA929DL-1A
品名 : 700x850mm 吸油マット(5枚)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-181-330-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 各種工場や厨房の出入口、店舗のバックヤードなどに | 材質 | レーヨン50%、ポリエステル50% |
| マットサイズ | 700×850×4mm | 重量(1枚あたり) | 約285g |
| EA929DL-1用マット(ベースは別売です。) | |||
| ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。 | |||
| 入数は5枚入りです。 | |||
| 裏面はラミネート加工されていません。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 防炎番号:EO 060005 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DL-1A 700x850mm 吸油マット(5枚) |
| EA929DL-2A 850x1450mm 吸油マット(5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929DL-1 : 750x900mm 吸油マット用ベース |
ウェブカタログ画像
拡大
