品番 : EA929DX-11
品名 : 457x 457mm ドレンシール(液体・危険物用)
仕様
サイズ | 457×457mm | 厚み | 9mm |
---|---|---|---|
重量 | 2kg | 仕様 | 正方形 |
材質 | ポリウレタン | カラー | オレンジ |
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。 | |||
石鹸を使用して洗浄可能 | |||
繰り返し利用できます。 | |||
オイルや液体の漏れを防ぎます。 | |||
油・液体用 | |||
耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。 | |||
長時間紫外線や高温にさらされると劣化するので、2時間以上の屋外での使用はおすすめしません。 | |||
ドレンシールの上を走行することはできません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,600 円(税抜)/ 18,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/24 08:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0634ページ |