詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DX-14

品名 : 1066x1066mm ドレンシール(液体・危険物用)

仕様

サイズ 1066×1066mm 厚み 9mm
重量 10kg 仕様 正方形
材質 ポリウレタン カラー オレンジ
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
石鹸を使用して洗浄可能
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
油・液体用
耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。
長時間紫外線や高温にさらされると劣化するので、2時間以上の屋外での使用はおすすめしません。
ドレンシールの上を走行することはできません。
追加説明
カタログ価格

60,500 円(税抜)/ 66,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 16:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0624ページ
バリエーション一覧
EA929DX-11 457x 457mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-12 609x 609mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-13 914x 914mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-14 1066x1066mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-15 1219x1219mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-16 1371x1371mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-21 φ 304mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-22 φ 508mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-23 φ 762mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-24 φ1066mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-31 457x1473mm ドレンシール(液体・危険物用)
EA929DX-32 914x1473mm ドレンシール(液体・危険物用)
ウェブカタログ画像
※商品はEA929DX-12のサイズ違いです。
  • ※商品はEA929DX-12のサイズ違いです。

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top