品番 : EA929DX-53
品名 : 915x 915mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
仕様
| サイズ | 915×915mm | 厚み | 10mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 9kg | 仕様 | 正方形 |
| 材質 | ポリウレタン | カラー | クリア |
| 油・液体用 | |||
| 柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。 | |||
| 石鹸を使用して洗浄可能 | |||
| 繰り返し利用できます。 | |||
| オイルや液体の漏れを防ぎます。 | |||
| 長時間紫外線や高温にさらされると劣化するので、2時間以上の屋外での使用はおすすめしません。 | |||
| 透明なため排水溝が完全に密閉されていることを確認できます。 | |||
| ドレンシールの上を走行することはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,900 円(税抜)/ 65,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/08 10:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0634ページ | ||||
