詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DX-63

品名 : φ 762mm ドレンシール(油・液体用/クリア)

仕様

サイズ φ762mm 厚み 10mm
重量 5kg 仕様 円形
材質 ポリウレタン カラー クリア
油・液体用
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
石鹸を使用して洗浄可能
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
長時間紫外線や高温にさらされると劣化するので、2時間以上の屋外での使用はおすすめしません。
透明なため排水溝が完全に密閉されていることを確認できます。
ドレンシールの上を走行することはできません。
追加説明
カタログ価格

36,500 (税抜)/ 40,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/05 16:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0624ページ
バリエーション一覧
EA929DX-51 458x 458mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
EA929DX-52 610x 610mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
EA929DX-53 915x 915mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
EA929DX-61 φ 305mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
EA929DX-62 φ 508mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
EA929DX-63 φ 762mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
EA929DX-71 458x1474mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
EA929DX-72 914x1474mm ドレンシール(油・液体用/クリア)
ウェブカタログ画像
※商品はEA929DX-62のサイズ違いです。
  • ※商品はEA929DX-62のサイズ違いです。

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top