詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DY-11

品名 : 406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

汚れをよく引き付け、吸収し離しません

仕様

材質 マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%) サイズ 406×406mm
カラー ブルー 入数 12枚入り
仕上げ拭き、ボディ・窓の清掃に最適です。
乾燥、ワックスの拭き取り、車内のホコリ取りにも非常に役立ちます。
糸くずが出にくく、素材を傷つけない、吸収性の高いクロスです。
汚れ、油、しつこい汚れを効果的に除去します。
追加説明
カタログ価格

3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/11/12 12:24現在)

商品入数 12 販売単位 組
カタログページ 2396ページ
バリエーション一覧
EA929DY-11 406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)
EA929DY-31 406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/2枚)
ウェブカタログ画像
12枚入り
  • 12枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top