品番 : EA929DY-31
品名 : 406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/2枚)
汚れをよく引き付け、吸収し離しません
仕様
| 材質 | マイクロファイバー(ポリエステル70%、ポリアミド30%) | サイズ | 406×406mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | 入数 | 2枚入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/12 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2396ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DY-11 406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚) |
| EA929DY-31 406x406mm マイクロファイバークロス(ブルー/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
2枚入

