詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-112

品名 : 340x520mm タオル雑巾(12枚/ピンク)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL522-000X-MB
サイズ 340×520mm 材質 綿
カラー ピンク 重量 約56g/枚
入数 12枚
丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長期間使える素材と縫製です。
2重縫製と色落ちしにくい染めです。
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 12:24現在)

商品入数 12 販売単位 袋
カタログページ 2395ページ
バリエーション一覧
EA929HC-112 340x520mm タオル雑巾(12枚/ピンク)
EA929HC-113 340x520mm タオル雑巾(12枚/青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top