品番 : EA929HC-113
品名 : 340x520mm タオル雑巾(12枚/青)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL522-000X-MB |
|---|---|---|---|
| サイズ | 340×520mm | 材質 | 綿 |
| カラー | 青 | 重量 | 約56g/枚 |
| 入数 | 12枚 | ||
| 丈夫なパイル地でケバ立ちにくく、長期間使える素材と縫製です。 | |||
| 2重縫製と色落ちしにくい染めです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 12:24現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2395ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-112 340x520mm タオル雑巾(12枚/ピンク) |
| EA929HC-113 340x520mm タオル雑巾(12枚/青) |
ウェブカタログ画像
拡大
