詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-3

品名 : 340x 850mm/220匁 タオル(青/6枚)

仕様

サイズ(mm) 340×850 材質 綿100%
カラー ブルー 重量 約68g(1枚あたり)
入数 6枚
追加説明
カタログ価格

2,370 (税抜)/ 2,607 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/06/18 16:45現在)

商品入数 6 販売単位
カタログページ 0625ページ 2176ページ
バリエーション一覧
EA929HC-1 340x 850mm/220匁 タオル(白/6枚)
EA929HC-2 340x 850mm/220匁 タオル(ピンク/6枚)
EA929HC-3 340x 850mm/220匁 タオル(青/6枚)
EA929HC-4 340x 850mm/220匁 タオル(黄/6枚)
ウェブカタログ画像
※6枚入(カラー:ブルー)
  • ※6枚入(カラー:ブルー)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top