品番 : EA929HC-4
品名 : 340x 850mm/220匁 タオル(黄/6枚)
仕様
| サイズ(mm) | 340×850 | 材質 | 綿100% |
|---|---|---|---|
| カラー | イエロー | 重量 | 約68g(1枚あたり) |
| 入数 | 6枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/27 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0616ページ 2119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-1 340x 850mm/220匁 タオル(白/6枚) |
| EA929HC-2 340x 850mm/220匁 タオル(ピンク/6枚) |
| EA929HC-3 340x 850mm/220匁 タオル(青/6枚) |
| EA929HC-4 340x 850mm/220匁 タオル(黄/6枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※6枚入(カラー:イエロー)
