詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930-11

品名 : 320ml 変成シリコンシーラント(グレ-)

仕様

メーカー スリーボンド 型番 5222L
内容量 320ml 使用温度範囲 -40~100℃
グレー 硬化時間 1時間(23℃/50%条件下で)
完全硬化時間 24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で) 耐熱温度範囲 100℃
粘度 450Pa・s 主成分 変成シリコーン
各種被着体に対する接着性に優れています。
ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。
建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
耐熱、耐寒性に優れています。
-40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
追加説明
カタログ価格

2,670 (税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/03 06:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1455ページ
バリエーション一覧
EA930-11 320ml 変成シリコンシーラント(グレ-)
EA930-12 320ml 変成シリコンシーラント(黒)
EA930-13 320ml 変成シリコンシーラント(ホワイト)
EA930-14 320ml 変成シリコンシーラント(アイボリー)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top