品番 : EA930-13
品名 : 320ml 変成シリコンシーラント(ホワイト)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 5222M |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 320ml | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
| 色 | 白 | 硬化時間 | 1時間(23℃/50%条件下で) |
| 完全硬化時間 | 24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で) | 耐熱温度範囲 | 100℃ |
| 粘度 | 450Pa・s | 主成分 | 変成シリコーン |
| 各種被着体に対する接着性に優れています。 | |||
| ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。 | |||
| 建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。 | |||
| 耐熱、耐寒性に優れています。 -40~100℃の温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930-11 320ml 変成シリコンシーラント(グレ-) |
| EA930-12 320ml 変成シリコンシーラント(黒) |
| EA930-13 320ml 変成シリコンシーラント(ホワイト) |
| EA930-14 320ml 変成シリコンシーラント(アイボリー) |
