詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930A-2G

品名 : 333ml 弾力性ボンド(グレ-)

仕様

メーカー コニシ 型番 #46831
商品名 エフレックス 内容量 333ml
カラー グレー 使用温度範囲 -50~100℃(最大)
弾力性に富んだエポキシ系接着剤。-50℃でもゴム弾性体を実現。
【主な使用用途】
内装用石材の接着(天然及び人造)
大型内装タイルの接着
車輌などの振動部材の充てん接着
コンクリートのひび割れ、Uカットシール
JAIA F☆☆☆☆
JAIA4VOC
追加説明
カタログ価格

2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/01 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ
バリエーション一覧
EA930A-2G 333ml 弾力性ボンド(グレ-)
EA930A-2H 333ml 弾力性ボンド(ホワイト)
ウェブカタログ画像
カラー:グレー
  • カラー:グレー

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top