品番 : EA930A-2H
品名 : 333ml 弾力性ボンド(ホワイト)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #46821 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エフレックス | 内容量 | 333ml |
| カラー | ホワイト | 使用温度範囲 | -50~100℃(最大) |
| 弾力性に富んだエポキシ系接着剤。-50℃でもゴム弾性体を実現。 | |||
| 【主な使用用途】 内装用石材の接着(天然及び人造) 大型内装タイルの接着 車輌などの振動部材の充てん接着 コンクリートのひび割れ、Uカットシール |
|||
| JAIA F☆☆☆☆ | |||
| JAIA4VOC | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930A-2G 333ml 弾力性ボンド(グレ-) |
| EA930A-2H 333ml 弾力性ボンド(ホワイト) |
