品番 : EA930AE-102
品名 : 333ml 変成シリコンコーク(多用途/グレー)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #57010 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ボンドマルチコーク | 内容量 | 333ml |
| 色 | グレー | 標準塗布量 | 12~13m/本 (5×5mm目地) |
| 粘度 | 900~1600Pa・s | 可使時間 | 10~15分(23℃) |
| 完全硬化時間 | 96時間(23℃) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | -30~90℃ | ||
| 1成分形変成シリコーン系シーリング材 | |||
| 難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。 | |||
| 表面硬化が速く、早い仕上が可能。 | |||
| 耐候性・耐久性に優れている。 | |||
| 高モジュラス | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| JAIA 4VOC 基準適合 | |||
| 【主な使用用途】 ・フッ素鋼板、各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。 ・各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール。 ※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわり、動きの大きい部位、接着面に日光が当たる用途(透明ガラス・透明プラスチック)には使用不可 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AE-101 333ml 変成シリコンコーク(多用途/ホワイト) |
| EA930AE-102 333ml 変成シリコンコーク(多用途/グレー) |
| EA930AE-103 333ml 変成シリコンコーク(多用途/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大


本商品は「色:グレー」です。