品番 : EA930AE-103
品名 : 333ml 変成シリコンコーク(多用途/ブラック)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #57020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ボンドマルチコーク | 内容量 | 333ml |
| 色 | ブラック | 材質 | 変成シリコン樹脂系 |
| 用途 | フッ素鋼板・各種カラー鋼板などの谷どいや屋根役物、折板の接合部のシールおよび接着。 各種金属屋根材など耐久性の要求される用途、およびシーリング材打ち替えの困難な箇所のシール。※上水道の給水用塩ビ管には使用不可 |
使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 耐熱温度範囲 | -30~90℃ | 可使時間 | 10~15分(23℃) |
| 完全硬化時間 | 96時間(23℃) | 実用硬化時間 | - |
| 難接着なフッ素樹脂塗装鋼板をはじめ、広範囲の被着体にプライマーなしで接着が可能。 | |||
| 耐候性に優れている。 | |||
| 表面硬化が速く、早い仕上が可能。 | |||
| 硬化後の肉やせがほとんどない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,660 円(税抜)/ 1,826 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/03 16:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AE-101 333ml 変成シリコンコーク(多用途/ホワイト) |
| EA930AE-102 333ml 変成シリコンコーク(多用途/グレー) |
| EA930AE-103 333ml 変成シリコンコーク(多用途/ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA930AE-101です

