詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AE-3

品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ホワイト/10本)

仕様

メーカー コニシ 型番 #57078
商品名 変成シリコンコーク 内容量 333ml
使用温度範囲 -40~90℃
硬化時間 3~6時間(23℃) 粘度 1100~1700Pa・s
用途 一般建築物の内外装目地。
浴室・洗面所・台所まわりのシール。
モルタル・コンクリートの亀裂補修。
塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部、トタン・ブリキ・折板などの継ぎ目、各種屋根材のシール。
パイプ貫通部まわりのシールや船舶の継ぎ目シールなど。
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手には使用しないでください。
標準施工量 5mm×5mm目地 12~13m
入数 10本
変成シリコーン樹脂系
塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れに
浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シールに。
JSIA F★★★★
耐候性に優れている。
低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。
広範囲の下地材料への密着性に優れる。
カビの発生が少ない(防カビ剤配合)
はっ水汚染(しみ出し)が少ない
弾力性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐候性
低温作業性・塗装可能
追加説明
カタログ価格

11,400 (税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/02 09:16現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1506ページ
バリエーション一覧
EA930AE-1 333ml 変成シリコンコーク(ベージュ/10本)
EA930AE-2 333ml 変成シリコンコーク(ブラック/10本)
EA930AE-3 333ml 変成シリコンコーク(ホワイト/10本)
EA930AE-4 333ml 変成シリコンコーク(グレー/10本)
EA930AE-8 333ml 333ml 変成シリコンコーク(アイボリー)
EA930AE-9 333ml 333ml 変成シリコンコーク(ダークブラウン)
EA930AE-10 333ml 変成シリコンコーク(ステンカラー)
EA930AE-11 333ml 変成シリコンコーク(ベージュ)
EA930AE-12 333ml 変成シリコンコーク(ブラック)
EA930AE-13 333ml 変成シリコンコーク(ホワイト)
EA930AE-14 333ml 変成シリコンコーク(グレー)
EA930AE-15 333ml 変成シリコンコーク(ライトグレー)
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top