品番 : EA930AE-46
品名 : 320ml 変成シリコンコーク(高耐候/クリア)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05789 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SRシール高耐候クリアMAX | 内容量 | 320ml |
| 色 | 透明 | 入数 | 1本 |
| 材質 | 変成シリコーン樹脂系 | 用途 | ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位に |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | -30~90℃ |
| 可使時間 | 20分(20℃) | 完全硬化時間 | 3日以上(23℃) |
| 実用硬化時間 | - | ||
| 透明なので施工部を気にせず使用可能 | |||
| 表面硬化が速い | |||
| 下地材料への接着性良好 | |||
| 耐候性に優れています。 | |||
| はっ水汚染が少ない | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/11/03 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1506ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AE-46 320ml 変成シリコンコーク(高耐候/クリア) |
| EA930AE-46A 320ml 変成シリコンコーク(高耐候/クリア/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大

