詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AE-46A

品名 : 320ml 変成シリコンコーク(高耐候/クリア/10本)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05789
商品名 SRシール高耐候クリアMAX 内容量 320ml
色 透明 成分 変成シリコーン樹脂系
可使時間 20分(20℃) 完全硬化時間 3日以上(23℃)
使用温度範囲 5~35℃ 耐熱温度範囲 -30~90℃
入数 10本
1成分形変成シリコーン系シーリング材
透明なので施工部を気にせず使用可能
表面硬化が速い
下地材料への接着性良好
耐候性に優れています。
はっ水汚染が少ない
【主な使用用途】
・ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地
・一般建築物の内外装目地
・色が異なる部位にまたがる施工
・施工部を目立たせたくない部位
※大理石、上水道の給水用塩ビ管、継ぎ手、サイディング目地など動きの大きい部位には使用不可。
追加説明
カタログ価格

18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 16:31現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1457ページ
バリエーション一覧
EA930AE-46 320ml 変成シリコンコーク(高耐候/クリア)
EA930AE-46A 320ml 変成シリコンコーク(高耐候/クリア/10本)
ウェブカタログ画像
入数:10本
  • 入数:10本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top