詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AE-52

品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ブラック)

仕様

メーカー コニシ 型番 #57104
商品名 変成シリコンコークQ 内容量 333ml
ブラック 材質 変成シリコン樹脂系
用途 塩ビ鋼板など広範囲の材料への密着性に優れている
一般建築物の内外装目地のひび割れ
モルタル・コンクリートのひび割れ、
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール
塩ビ鋼板・カラー鉄板の接合部のシール※上水道の給水用塩ビ管には使用不可
使用温度範囲 5~35℃
耐熱温度範囲 -30~90℃ 可使時間 10~15分(23℃)
完全硬化時間 72~96時間(23℃) 実用硬化時間
健康住宅対応、速硬化性、塗装可、弾力性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐候性、低温作業性
JSIA F☆☆☆☆
速硬化型での作業の短縮ができる。
カビの発生が少ない。
はっ水汚染(しみ出し)が少ない。
施工後に塗装ができる。
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/05/02 09:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1507ページ
バリエーション一覧
EA930AE-51 333ml 変成シリコンコーク(アイボリー)
EA930AE-52 333ml 変成シリコンコーク(ブラック)
EA930AE-53 333ml 変成シリコンコーク(ホワイト)
EA930AE-54 333ml 変成シリコンコーク(グレー)
EA930AE-55 333ml 変成シリコンコーク(ライトグレー)
EA930AE-56 333ml 変成シリコンコーク(ステンカラー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top