品番 : EA930AE-53
品名 : 333ml 変成シリコンコーク(ホワイト)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #57100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 変成シリコンコークQ | 内容量 | 333ml |
| 色 | ホワイト | 標準施工範囲 | 12~13m/本 (5×5mm目地) |
| 可使時間 | 10~15分(23℃) | 完全硬化時間 | 72~96時間(23℃) |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | -30~90℃ |
| 成分 | 変成シリコン樹脂系 | ||
| 速硬化タイプで作業の短縮(約1時間で皮膜形成) | |||
| 塩ビ鋼板など、広範囲の下地材への密着性に優れます。 | |||
| 低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。 | |||
| 耐久性・耐候性 | |||
| カビの発生が少ない(防カビ剤配合) | |||
| はっ水汚染(しみ出し)が少ない。 | |||
| 施工後に塗装可能 | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| 【主な使用用途】 ・一般建築物の内外装目地のひび割れ ・モルタル、コンクリートのひび割れ、 ・浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール ・塩ビ鋼板、カラー鉄板の接合部のシール ※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわりには使用不可 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/17 10:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
