品番 : EA930AH-11B
品名 : 85ml シリコーンシーラント(自動車用・黒)
仕様
| 商品名 | Black seal | 内容量 | 85ml |
|---|---|---|---|
| 耐化学物質 | グリース、オイル | 色 | 黒 |
| 仕様 | チューブ | 用途 | エンジン、ウォーターポンプ、ギアボックス等 |
| 使用温度範囲 | -60~280℃(2時間300℃まで) | 指触乾燥時間 | 7分 |
| 硬化時間 | 24時間(2~3mm厚) | 作業温度範囲 | 5~35℃ |
| 硬度(ショアーA) | 30±5 | 破断伸び率 | 約500% |
| 引裂抵抗 | 2.2N/m㎡ | 隙間充填量 | 最大5mm |
| スチール、アルミ、ガラス、セラミック等に | |||
| 耐熱温度が非常に高く、耐油性・耐グリース性があります。 | |||
| 耐圧・経年劣化にも強く、非常に弾力があります。 | |||
| ギアボックス、バルブ、オイルポンプ、ウォーターポンプ、ギアおよび車軸、フランジ、タンクおよびコンテナなど多くの用途で使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AH-11A 85ml シリコーンシーラント(自動車用・黒) |
| EA930AH-11B 85ml シリコーンシーラント(自動車用・黒) |
| EA930AH-12A 310ml シリコーンシーラント(自動車用・黒) |
