詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AL-2

品名 : 320ml ウレタンコーク(アイボリー)

仕様

メーカー コニシ 型番 #56088
商品名 ウレタンコーク 内容量 320ml
カラー アイボリー 標準塗布量 12~13m/本
(5×5mm目地)
硬化時間 6時間(23℃) 使用温度範囲 -20~70℃
1成分形ポリウレタン系
ノンブリードタイプ
吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどありません。
低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対して優れた追従性を示します。
作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。
施工後は各種塗料による塗装可能
JAIA F☆☆☆☆取得品
【主な使用用途】
・塗装を要するコンクリート目地
・RCの打継ぎ目地
・スレート、フレキシブルボード、GRCの目地
※直射日光の当たる露出目地、金属間目地、ガラスまわりには使用不可
※上水道の給水管用塩ビ管・継ぎ手には使用不可
<使用方法>
①充てんする箇所の油、ほこり、錆などの汚れを取り除き、水分は完全に乾燥させてください。
②ノズル先端を充てんする部分の幅に合わせて切断し、ノズル口からドライバーなどを差し込み、内の防湿膜を破り大きく広げてください。
③本体の底にある保護膜を打ち抜いてから、カートリッジガンにセットして、押し出して充てんします。
④押し出した後、1時間(20℃)以内にヘラで表面を平滑に仕上げます。
⑤目地の深さ ・広さ ・材質 ・湿度にもよりますが、通常(20℃)では約一日で表面皮膜が出来はじめ、約1週間でゴム状に完全硬化します。
<注意>
・湿っている面への使用は避けてください。(表面は必ず乾燥させてください。)
・万一、使い残した場合は、ノズル先端を厚手の粘着テープなどで完全に密閉してください。吸湿硬化して中味が使用出来なくなります。
・長く皮膚に付着しないようにし、皮膚や衣服に付着したときは、すぐに拭き取ってください。
・乾燥した冷暗所にて保管してください。
・仕上塗材の種類によって、剥離および変色することがありますので、注意してください。
追加説明
カタログ価格

975 円(税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ
バリエーション一覧
EA930AL-1 320ml ウレタンコーク(ホワイト)
EA930AL-2 320ml ウレタンコーク(アイボリー)
EA930AL-3 320ml ウレタンコーク(グレー)
EA930AL-5 320ml ウレタンコーク(ライトグレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top