品番 : EA930AL-3
品名 : 320ml ウレタンコーク(グレー)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #56288 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ウレタンコーク | 内容量 | 320ml |
| カラー | グレー | 標準塗布量 | 12~13m/本 (5×5mm目地) |
| 硬化時間 | 6時間(23℃) | 使用温度範囲 | -20~70℃ |
| 1成分形ポリウレタン系 | |||
| ノンブリードタイプ | |||
| 吹付塗装をしても目地汚染の心配がほとんどありません。 | |||
| 低モジュラス・高伸度のため復元力が強く、振動・伸縮に対して優れた追従性を示します。 | |||
| 作業性に優れ、低温での押し出し性が良好。 | |||
| 施工後は各種塗料による塗装可能 | |||
| JAIA F☆☆☆☆取得品 | |||
| 【主な使用用途】 ・塗装を要するコンクリート目地 ・RCの打継ぎ目地 ・スレート、フレキシブルボード、GRCの目地 ※直射日光の当たる露出目地、金属間目地、ガラスまわりには使用不可 ※上水道の給水管用塩ビ管・継ぎ手には使用不可 |
|||
| <使用方法> ①充てんする箇所の油、ほこり、錆などの汚れを取り除き、水分は完全に乾燥させてください。 ②ノズル先端を充てんする部分の幅に合わせて切断し、ノズル口からドライバーなどを差し込み、内の防湿膜を破り大きく広げてください。 ③本体の底にある保護膜を打ち抜いてから、カートリッジガンにセットして、押し出して充てんします。 ④押し出した後、1時間(20℃)以内にヘラで表面を平滑に仕上げます。 ⑤目地の深さ ・広さ ・材質 ・湿度にもよりますが、通常(20℃)では約一日で表面皮膜が出来はじめ、約1週間でゴム状に完全硬化します。 |
|||
| <注意> ・湿っている面への使用は避けてください。(表面は必ず乾燥させてください。) ・万一、使い残した場合は、ノズル先端を厚手の粘着テープなどで完全に密閉してください。吸湿硬化して中味が使用出来なくなります。 ・長く皮膚に付着しないようにし、皮膚や衣服に付着したときは、すぐに拭き取ってください。 ・乾燥した冷暗所にて保管してください。 ・仕上塗材の種類によって、剥離および変色することがありますので、注意してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AL-1 320ml ウレタンコーク(ホワイト) |
| EA930AL-2 320ml ウレタンコーク(アイボリー) |
| EA930AL-3 320ml ウレタンコーク(グレー) |
| EA930AL-5 320ml ウレタンコーク(ライトグレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
