品番 : EA930AM-1
品名 : 333ml 耐火目地用シーラント(ホワイト)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #59478 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 耐火目地用シーラント | 内容量 | 333ml |
| カラー | ホワイト | 標準塗布量 | 12~13m/本 (5×5mm目地) |
| 硬化時間 | 5~7時間(23℃) | 耐火時間 | 1時間 |
| 使用温度範囲 | -40~90℃ | ||
| 変成シリコン樹脂系 | |||
| 弾性シーリング材 | |||
| ISO 834に準拠した耐火試験方法で1時間の耐火性能(ALC目地) | |||
| 柔軟で目地の動きに対する追従性が良好です。 | |||
| 耐久性・耐候性 | |||
| 冬季など低温時の作業性、硬化性に優れています。 | |||
| 中モジュラス | |||
| 防カビ剤入り | |||
| 肉やせ、発泡がありません。 | |||
| JSIA F★★★★ | |||
| 【主な使用用途】 ・耐火構造物の目地シール ・PC板、ALC板の目地 ・耐火時間仕切りパネルの目地 ・窯業系サイディング材の目地 ・サッシ、屋根材などの建築部材との取合目地 ・一般建築物の内外装目地 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AM-1 333ml 耐火目地用シーラント(ホワイト) |
| EA930AM-2 333ml 耐火目地用シーラント(グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
