詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AM-2

品名 : 333ml 耐火目地用シーラント(グレー)

仕様

メーカー コニシ 型番 #59378
商品名 耐火目地用シーラント 内容量 333ml
カラー グレー 標準塗布量 12~13m/本
(5×5mm目地)
硬化時間 5~7時間(23℃) 耐火時間 1時間
使用温度範囲 -40~90℃
変成シリコン樹脂系
弾性シーリング材
ISO 834に準拠した耐火試験方法で1時間の耐火性能(ALC目地)
柔軟で目地の動きに対する追従性が良好です。
冬季など低温時の作業性、硬化性に優れています。
中モジュラス
防カビ剤入り
肉やせ、発泡がありません。
JSIA F★★★★
【主な使用用途】
・耐火構造物の目地シール
・PC板、ALC板の目地
・耐火時間仕切りパネルの目地
・窯業系サイディング材の目地
・サッシ、屋根材などの建築部材との取合目地
・一般建築物の内外装目地
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ
バリエーション一覧
EA930AM-1 333ml 耐火目地用シーラント(ホワイト)
EA930AM-2 333ml 耐火目地用シーラント(グレー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top