品番 : EA930AM-30A
品名 : 330ml 接着剤(瓦用強力)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #59278 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 瓦止太郎 | 内容量 | 330ml |
| 色 | 銀黒 | 標準塗布量 | 点状塗布10~20g/点 トル |
| 可使時間 | 1~2日 | 硬化時間 | 24~48時間 |
| 使用温度範囲 | 10~35℃ | 耐熱温度範囲 | ―40~150℃ |
| レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに | |||
| セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工 | |||
| 耐水性・耐久性・耐候性・振動吸収性に優れる | |||
| 約1~2日で硬化。作業日数を短縮します。 | |||
| ズレ・振動に強く、台風・地震によるはがれ・飛散・ひび割れを防止します。 | |||
| JIS F★★★★ | |||
| ※いぶし瓦を接着する際は、接着面を必ずヤスリがけしてください。 ※接着面に雨が当たると、塗布した周辺から黒ずんだ汚れ(シリコーンオイル汚染)が発生しますので、塗布箇所をご注意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AM-30A 330ml 接着剤(瓦用強力) |
| EA930AM-31 330ml 接着剤(瓦用強力/半透明) |
