詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930AM-31

品名 : 330ml 接着剤(瓦用強力/半透明)

仕様

メーカー コニシ 型番 #59578
商品名 瓦止太郎 内容量 330ml
使用温度範囲 10~35℃ 半透明
硬化時間 24~48時間 材質 シリコン樹脂系
JIS F☆☆☆☆
高接着性、弾力性、高耐水性、耐久性、振動吸収、耐候性
台風による瓦のはがれ・飛散・ひび割れ防止
レンガや丸瓦の重ね接着、平瓦のズレ止めに
セメントやしっくい塗りが不要の簡単施工
約1~2日で硬化します。
追加説明 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/03/20 02:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1459ページ
バリエーション一覧
EA930AM-30A 330ml 接着剤(瓦用強力)
EA930AM-31 330ml 接着剤(瓦用強力/半透明)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top