品番 : EA930AN-23A
品名 : 330ml シリコ-ンシーラント(アイボリー/10本)
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | 8060プロ |
|---|---|---|---|
| 用途 | サッシ・ガラス・配管回りなどのシールに | 内容量 | 330ml |
| 標準塗布量 | ・目地巾5mm×深さ5mm:約12m ・目地巾10mm×深さ10mm:約3m |
使用温度範囲 | -50~150℃ |
| 耐熱温度範囲 | -40~150℃ | 硬化時間 | 24時間 |
| 指触乾燥時間 | 6分(23℃) | 主成分 | シリコーン系シーリング材 |
| 密度 | 1.02g/cm3 | 色 | アイボリー |
| 入数 | 10本 | ||
| 一成分形シリコーン系弾性シーリング材 | |||
| 耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。 | |||
| 建築内外装、ガラス回り、配管回り等に最適です。 | |||
| 施工時はペースト状ですが、硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。 | |||
| 一成分形で、カートリッジから押し出しやすく、垂れがないため施工が簡単です。 | |||
| 高モジュラス、脱オキシムタイプ | |||
| JIS A 5758 | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,650 円(税抜)/ 8,415 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/05 19:22現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA935N-150 : [セメダイン製カートリッジ用] エルボノズル |

※画像は代表画像です。