品番 : EA930AN-47A
品名 : 330ml シリコンシーラント(ダークブラウン/1本)
仕様
メーカー | セメダイン | 型番 | 8060プロ |
---|---|---|---|
内容量(ml) | 330 | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
色 | ダークブラウン | 入数(本) | 1 |
硬化時間 | 24時間 | 耐熱温度範囲 | -40~150℃ |
可使時間 | 6分 | ||
一成分形シリコーン系シーリング材 | |||
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。 | |||
耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。 | |||
硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/24 23:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1507ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
●色:ダークブラウン