詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930M-2

品名 : 100g シリコ-ンシーラント(クリア-)

仕様

メーカー 信越化学工業 型番 KE-45-T
内容量 100g
液状ガスケット
脱オキシムタイプ
シリコンシール剤
耐熱温度 -50~200℃
ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
カラー クリアー 入数 1本入り
使用温度範囲 -50~200℃
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 17:31現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1458ページ
バリエーション一覧
EA930M-1 100g シリコ-ンシーラント(ホワイト)
EA930M-1B 100g シリコ-ンシーラント(ホワイト/20本)
EA930M-2 100g シリコ-ンシーラント(クリア-)
EA930M-2B 100g シリコ-ンシーラント(クリアー/20本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA930M-1です。
  • ※画像はEA930M-1です。

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top