品番 : EA930M-1B
品名 : 100g シリコ-ンシーラント(ホワイト/20本)
仕様
| メーカー | 信越化学工業 | 型番 | KE-45-W |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100g | ||
| 液状ガスケット | |||
| 脱オキシムタイプ | |||
| シリコンシール剤 | |||
| 耐熱温度 | -50~200℃ | ||
| ガラス、金属、プラスチックによくつきます。 | |||
| カラー | ホワイト | 入数 | 20本入り |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/22 01:57現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1458ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930M-1 100g シリコ-ンシーラント(ホワイト) |
| EA930M-1B 100g シリコ-ンシーラント(ホワイト/20本) |
| EA930M-2 100g シリコ-ンシーラント(クリア-) |
| EA930M-2B 100g シリコ-ンシーラント(クリアー/20本) |
