品番 : EA930PB-30
品名 : 30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
仕様
| シーラント用バックアップ材(発泡ポリエチレン丸棒) | |||
| 用途 | 建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材の用途で活躍します。 | 特長 | 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。 |
|---|---|---|---|
| 直径φ | 30mm | 適合目地幅 | 21~25mm |
| 長さ | 1m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/04/09 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930PB-25 25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本) |
| EA930PB-30 30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本) |
| EA930PB-35 35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本) |
| EA930PB-40 40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本) |
| EA930PB-50 50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本) |
