詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930PB-50

品名 : 50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)

仕様

シーラント用バックアップ材(発泡ポリエチレン丸棒)
用途 建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材の用途で活躍します。 特長 硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。
直径φ 50mm 適合目地幅 35~42mm
長さ 1m
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/18 02:53現在)

商品入数 10 販売単位 束
カタログページ 1459ページ
バリエーション一覧
EA930PB-25 25mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
EA930PB-30 30mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
EA930PB-35 35mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
EA930PB-40 40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
EA930PB-50 50mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top