品番 : EA933AS-10
品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | TL71J50ML |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ(M25以下推奨)のゆるみ止め、シールに | 内容量 | 50ml |
| 液色 | 赤 | 使用温度範囲 | -54~150℃ |
| 硬化時間 | 15分 | ||
| 嫌気性接着剤、低粘度、高接着(永久固定タイプ) | |||
| 作業可能時間が長く、締め付け後は素早く硬化 | |||
| 振動によるボルト・ナットの緩みと、ねじ部の隙間からのさび・液漏れを防止 | |||
| ロックワッシャーなどの機械的ロック部品が不要 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 09:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1468ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA933AS-9 10ml ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度) |
| EA933AS-10 50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・低粘度) |
