品番 : EA934BA-82
品名 : 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・クリアー)
仕様
| 内容量 | 粉 30g | 色 | クリアー |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合成樹脂100%アクリル樹脂 | ||
| プラリペア(EA934BA-2・EA934BA-12)用パウダー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934BA-81 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・白色) |
| EA934BA-82 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・クリアー) |
| EA934BA-83 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・黒色) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA934BA-2 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー) |
| 本体 | EA934BA-12 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー) |
