品番 : EA934BA-2
品名 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・クリアー)
仕様
| カラー | クリアー | 内容量 | 粉:5g、液:10ml |
|---|---|---|---|
| 硬化時間 | 5分/25℃ | パッケージ重量 | 73g |
| 耐熱温度 | 100℃(直火では不可) | ||
| ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能 | |||
| 自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に | |||
| 絶縁材料としても利用できます。 | |||
| 合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/31 12:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934BA-82 : 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・クリアー) |
| オプション | EA934BA-122 : 50ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
| オプション | EA934BA-123 : 100ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
