品番 : EA934BA-11
品名 : 30g・ 50ml 造形補修剤セット(プラリペア・白色)
仕様
| 商品名 | プラリペア | カラー | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 粉:30g 液:50ml |
硬化時間 | 5分(25℃) |
| 使用温度範囲 | 25℃まで | 耐熱温度 | 100℃(直火は不可) |
| 付属品 | スポイト、ニードル、ニードル容器、カップ×各1個 | ||
| 自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に | |||
| 合成樹脂パウダーと専用リキッドを必要量だけ混合し、重合硬化させる、造形補修剤 | |||
| ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能 | |||
| 各種素材(対象物参照)に化学結合あるいは付着接着するので、接着材料、充填材料、造形材料、絶縁材料として利用できます。 | |||
| ※PE・PP・PTFE・PA・エンプラ系樹脂等には接着しませんのでご注意下さい。 | |||
| 硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 09:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934BA-81 : 30g 造形補修剤用パウダー(プラリペア・白色) |
| オプション | EA934BA-122 : 50ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
| オプション | EA934BA-123 : 100ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
