品番 : EA934BA-6
品名 : 5g・ 10ml 造形補修剤セット(プラリペア・赤色)
仕様
| 内容量 | 粉:5g 液:10ml |
使用温度範囲 | 25℃まで |
|---|---|---|---|
| 色 | 赤 | 硬化時間 | 5分 |
| 可使時間 | 数秒 | 耐熱温度 | 100℃(直火は不可) |
| ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能 | |||
| 自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/03 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA934BA-122 : 50ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
| オプション | EA934BA-123 : 100ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
