品番 : EA934BA-123
品名 : 100ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア)
仕様
| 内容量 | 100ml | 材質 | メチルメタクリレート |
|---|---|---|---|
| EA934BA-1~-13用替リキッド | |||
| 第4類第一石油類(非水溶性) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934BA-122 50ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
| EA934BA-123 100ml 造形補修剤用リキッド(プラリペア) |
