品番 : EA934HA-103
品名 : 240mmx 1 m しっくいテープ
仕様
| 材質 | 基材:しっくい 粘着剤:アクリル系 |
テープ色 | 白 |
|---|---|---|---|
| 消臭、抗菌ウィルス低減効果、調湿作用、VOC除去効果があります。 | |||
| トイレやゴミ箱、下駄箱やクローゼットに | |||
| サイズ | 240×1000mm | 入数 | 1枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/02/02 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HA-101 230mmx230mm しっくいテープ |
| EA934HA-102 120mmx 1 m しっくいテープ |
| EA934HA-103 240mmx 1 m しっくいテープ |
| EA934HA-104 480mmx 1.8m しっくいテープ |
ウェブカタログ画像
拡大
