詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-104

品名 : 480mmx 1.8m しっくいテープ

仕様

材質 基材:しっくい
粘着剤:アクリル系
テープ色
消臭、抗菌ウィルス低減効果、調湿作用、VOC除去効果があります。
トイレやゴミ箱、下駄箱やクローゼットに
サイズ 480×1800mm 入数 1枚
追加説明
カタログ価格

3,720 (税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/05/23 13:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1482ページ
バリエーション一覧
EA934HA-101 230mmx230mm しっくいテープ
EA934HA-102 120mmx 1 m しっくいテープ
EA934HA-103 240mmx 1 m しっくいテープ
EA934HA-104 480mmx 1.8m しっくいテープ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top