詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-21

品名 : 1.3kg 超急硬セメント(灰色)

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 CTG1.3
内容量 1.3kg カラー
施工面積 約280×280mm
(10mm厚)
硬化時間 約30~60分
(水温・気温により変わります)
使用温度範囲 常温 成分 ポルトラントセメント、珪砂
30~60分程度で固まり(水の量、気温により変わります)、歩行程度の使用なら可能です。
※力のかかる箇所は、2~3時間たってお使い下さい。
塗ってその日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適。
水を加えるだけ(砂や砂利は不要)で施工できます。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/31 12:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1479ページ
バリエーション一覧
EA934HA-21 1.3kg 超急硬セメント(灰色)
EA934HA-22 1.3kg 超急硬セメント(白色)
EA934HA-26 4.0kg 超急硬セメント(灰色)
EA934HA-27 4.0kg 超急硬セメント(白色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
本商品は「1.3kg」入りです。
  • ※画像は代表画像です\n本商品は「1.3kg」入りです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top