品番 : EA934HA-27
品名 : 4.0kg 超急硬セメント(白色)
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | CTW4 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4kg | カラー | 白 |
| 施工面積 | 約500×500mm (10mm厚) |
硬化時間 | 約30~60分 (水温・気温により変わります) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント、寒水石 |
| 30~60分程度で固まり(水の量、気温により変わります)、歩行程度の使用なら可能です。 ※力のかかる箇所は、2~3時間たってお使い下さい。 |
|||
| 塗ってその日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適。 | |||
| 水を加えるだけ(砂や砂利は不要)で施工できます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/31 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HA-21 1.3kg 超急硬セメント(灰色) |
| EA934HA-22 1.3kg 超急硬セメント(白色) |
| EA934HA-26 4.0kg 超急硬セメント(灰色) |
| EA934HA-27 4.0kg 超急硬セメント(白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
