品番 : EA934KA-1A
品名 : 100g エポキシ強力接着剤
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #16351 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クイックメンダー | 内容量 | 100gセット (主剤:50g、硬化剤:50g) |
| 色 | 灰 | 標準塗布量 | 200~300g/㎡ |
| 可使時間 | 4分(23℃) | 硬化時間 | 15分(20℃) |
| 完全硬化時間 | 6時間(20~30℃) | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 主成分 | エポキシ樹脂 | ||
| コンクリート・金属・タイル・石・ガラス・陶磁器・木材の接着・補修に (表札・ポスト/家具・建具/置物・壺・鉢/ノンスリップ/機械・工具 など) |
|||
| ヘラ付 | |||
| 2液混合型 | |||
| 混合して5分で硬化開始(20℃) | |||
| 壁面でもタレの少ないペースト状 | |||
| 高粘度なので垂直面の接着や充てん接着もOK | |||
| 耐水性・耐久性に優れる | |||
| 【使用上のポイント】 主剤と硬化剤を等量よく混ぜ合わせる。 混合後5分以内にはり合わせ、15分以上固定・静置する。 |
|||
| 〈接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品 ※ひび割れる恐れのあるもの…10cm×10cm以上のガラスの接着 ※自動車のガラスには使用できません。 ※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/09 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1473ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934KA 20g エポキシ強力接着剤 |
| EA934KA-1A 100g エポキシ強力接着剤 |
| EA934KA-1AA 500g エポキシ強力接着剤 |
| EA934KA-1B 1.0kg エポキシ強力接着 |
ウェブカタログ画像
拡大
