詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KA-1B

品名 : 1.0kg エポキシ強力接着

仕様

メーカー コニシ 型番 #45517
商品名 クイックメンダー 内容量 1kgセット (主剤:500g、硬化剤:500g)
色 灰 標準塗布量 200~300g/㎡
可使時間 4分(23℃) 硬化時間 15分(20℃)
完全硬化時間 6時間(20~30℃) 使用温度範囲 5~35℃
主成分 エポキシ樹脂
コンクリート・金属・タイル・石・ガラス・陶磁器・木材の接着・補修に
(表札・ポスト/家具・建具/置物・壺・鉢/ノンスリップ/機械・工具 など)
ヘラ、ブレンディングプレート付
2液混合型
混合して5分で硬化開始(20℃)
壁面でもタレの少ないペースト状
高粘度なので垂直面の接着や充てん接着もOK
耐水性・耐久性に優れる
F☆☆☆☆取得
JAIA4VOC基準適合
【使用上のポイント】
主剤と硬化剤を等量よく混ぜ合わせる。
混合後5分以内にはり合わせ、15分以上固定・静置する。
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品
※ひび割れる恐れのあるもの…10cm×10cm以上のガラスの接着
※自動車のガラスには使用できません。
※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用できません。
追加説明
カタログ価格

6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1473ページ
バリエーション一覧
EA934KA 20g エポキシ強力接着剤
EA934KA-1A 100g エポキシ強力接着剤
EA934KA-1AA 500g エポキシ強力接着剤
EA934KA-1B 1.0kg エポキシ強力接着
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top