詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-103

品名 : かくれん棒 型どり再生キット(ライト系)

仕様

メーカー 建築の友 型番 KBKS1
商品名 かくれん棒 型どり再生キット(ライト系) セット内容 型どり材×1
マルチパテ×2
タッチアップ×5
ハケ×1、手袋×1
内容量 型どり材:約6g
マルチパテ:約12g
タッチアップ:5ml
色 ホワイト、ライトグレー、グレー、ダークグレー、グレーオーク
完全硬化時間 マルチパテ:24時間 施工量 型どり材:最大3mm厚で4×4cm程度
塗り面積 タッチアップ:約27cm×27cm 可使時間 マルチパテ:10分
タッチアップ:5~45分
型どり材はお湯(80℃以上最適) に浸すと柔らかくなり、リアルな型が取れ、一度冷えて固まっても、再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。
マルチパテは熱、水にも強く、屋内外で使用できます。
石材、タイル、サイディング、コンクリート、ブロック、レンガ、磁器、木材、木製品、金属、硬質プラスチックなど、 ほとんどの硬質材に使用できます。
完全硬化後、塗装もできます。(水性・油性OK)
追加説明
カタログ価格

2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1483ページ
バリエーション一覧
EA934KB-103 かくれん棒 型どり再生キット(ライト系)
EA934KB-104 かくれん棒 型どり再生キット(ダーク系)
EA934KB-105 かくれん棒 型どり材
EA934KB-106 かくれん棒 マルチパテ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用方法は使用写真①~⑦をご参照ください。
  • 使用方法は使用写真⑧~⑫をご参照ください。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top